DANFOSS 088L3211 マット、融雪、長さ 40 フィート、80 平方フィートカバレッジ、16.7A、4010W、240V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気床暖房マット |
ケーブル径 | 0.25 " |
ケーブルスクリーン | アルフォイル |
ケーブルタイプ | ツインコンダクター |
CLASS | 2872 01、2872 81 |
色 | ブラック |
カバレッジ | 80平方フィート |
変形強度 | 2000 N |
EAN | 5703466143865 |
要素のIPクラス | IPX7 |
フィラー材料 | PEX |
暖房出力 | 4010W |
インストール温度 | 23度F |
断熱材 | FEP |
リード長 | 19.6のフィート |
リードタイプ | AWG12 |
長さ | 40のフィート |
マックス 現在 | 16.7A |
最大。 非動作温度 | 220度F |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 149度F |
表地 | PVC |
出力 | 50W/平方フィート。 |
プライマリアプリケーション | 地面の氷と雪の融解 |
製品データシート | ダンフォス-088l3222.pdf |
引張強度 | 120 N |
14.4オーム | |
UVプロテクション | 有り |
電圧 | 240V AC |
原産国 | US |
モデル | 長さ | カバレッジ | 出力 | 電圧 | マックス 現在 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3301 | 20のフィート | 40平方フィート | 37W/平方フィート。 | 240V AC | 6.2A | ¥107,444 | 見積依頼
|
088L3302 | 45のフィート | 90平方フィート | 37W/平方フィート。 | 240V AC | 14.6A | ¥188,533 | 見積依頼
|
088L3303 | 60のフィート | 120平方フィート | 37W/平方フィート。 | 240V AC | 18.8A | ¥232,463 | 見積依頼
|
088L3304 | 77.5のフィート | 155平方フィート | 37W/平方フィート。 | 240V AC | 23.8A | ¥256,563 | 見積依頼
|
088L3201 | 7.5のフィート | 15平方フィート | 50W/平方フィート。 | 240V AC | 3.1A | ¥73,302 | 見積依頼
|
088L3202 | 10のフィート | 20平方フィート | 50W/平方フィート。 | 240V AC | 4.2A | ¥85,603 | 見積依頼
|
088L3204 | 15のフィート | 30平方フィート | 50W/平方フィート。 | 240V AC | 6.3A | ¥109,956 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。