DANFOSS 088L3158 床暖房マット、長さ25フィート、カバー範囲50平方フィート、4.9A、600W、120V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気床暖房マット |
ケーブル径 | 0.19 " |
ケーブルスクリーン | アルフォイル |
ケーブルタイプ | ツインコンダクター |
CLASS | 2872 01、2872 81 |
色 | レッド |
カバレッジ | 50平方フィート |
変形強度 | 600 N |
EAN | 5703466140215 |
要素のIPクラス | IPX7 |
暖房出力 | 600W |
インストール温度 | 23度F |
断熱材 | FEP |
リード長 | 13のフィート |
リードタイプ | DTWB |
長さ | 25のフィート |
マックス 現在 | 4.9A |
最大。 非動作温度 | 212度F |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 149度F |
表地 | PVC |
出力 | 12W/平方フィート。 |
プライマリアプリケーション | 床暖房 |
製品データシート | ダンフォス-088l3150.pdf |
引張強度 | 120 N |
24.6オーム | |
UVプロテクション | いいえ |
電圧 | 120V AC |
原産国 | US |
モデル | 長さ | カバレッジ | 出力 | 電圧 | マックス 現在 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3150 | 5のフィート | 10平方フィート | 12W/平方フィート。 | 120V AC | 1A | ¥54,727 | 見積依頼
|
088L3151 | 7.5のフィート | 15平方フィート | 12W/平方フィート。 | 120V AC | 1.5A | ¥77,824 | 見積依頼
|
088L3152 | 10のフィート | 20平方フィート | 12W/平方フィート。 | 120V AC | 2A | ¥87,864 | 見積依頼
|
088L3153 | 12.5のフィート | 25平方フィート | 12W/平方フィート。 | 120V AC | 2.5A | ¥109,453 | 見積依頼
|
088L3154 | 15のフィート | 30平方フィート | 12W/平方フィート。 | 120V AC | 3A | ¥129,536 | 見積依頼
|
088L3155 | 17.5のフィート | 35平方フィート | 12W/平方フィート。 | 120V AC | 3.5A | ¥139,076 | 見積依頼
|
088L3156 | 20のフィート | 40平方フィート | 12W/平方フィート。 | 120V AC | 4A | ¥152,630 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。