DANFOSS 088L3143 床暖房ケーブル、長さ 120 フィート、3A、360W、ストラップ長さ 5m、120V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブル径 | 0.19 " |
ケーブルスクリーン | アルフォイル |
ケーブルタイプ | ツインコンダクター |
CLASS | 2872 01、2872 81 |
色 | レッド |
カバレッジ | 30平方フィート |
変形強度 | 600 N |
EAN | 5703466152218 |
要素のIPクラス | IPX7 |
暖房出力 | 360W |
インストール温度 | 23度F |
断熱材 | FEP |
リード長 | 13のフィート |
リードタイプ | DTWB |
長さ | 120のフィート |
マックス 現在 | 3A |
最大。 非動作温度 | 185度F |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 149度F |
分。 曲げ径 | 25 mm |
表地 | PVC |
出力 | 3W/フィート |
プライマリアプリケーション | 床暖房 |
製品データシート | ダンフォス-088l3140.pdf |
引張強度 | 120 N |
40オーム | |
ストラップの長さ | 30のフィート |
UVプロテクション | いいえ |
電圧 | 120V AC |
原産国 | US |
モデル | 長さ | カバレッジ | マックス 現在 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3140 | 40のフィート | 10平方フィート | 1A | 120V AC | 3W/フィート | ¥33,137 | 見積依頼
|
088L3141 | 60のフィート | 15平方フィート | 1.5A | 120V AC | 3W/フィート | ¥39,412 | 見積依頼
|
088L3142 | 80のフィート | 20平方フィート | 2A | 120V AC | 3W/フィート | ¥47,446 | 見積依頼
|
088L3144 | 160のフィート | 40平方フィート | 4A | 120V AC | 3W/フィート | ¥80,333 | 見積依頼
|
088L3145 | 200のフィート | 50平方フィート | 5A | 120V AC | 3W/フィート | ¥94,390 | 見積依頼
|
088L3146 | 240のフィート | 60平方フィート | 6.3A | 120V AC | 3W/フィート | ¥106,944 | 見積依頼
|
088L3147 | 280のフィート | 70平方フィート | 7.2A | 120V AC | 3W/フィート | ¥114,473 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。