DANFOSS 088L1485 自己調整ケーブル、長さ 75 フィート、5W/フィート出力、120V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自己調整型加熱ケーブル |
ケーブルスクリーン | 錫メッキ銅編組 |
ケーブルタイプ | 自己制限的 |
色 | ブラック |
EAN | 5703466208670 |
フィラー材料 | TPE |
高さ | 27 / 125 " |
リード長 | 6のフィート |
リードタイプ | AWG 16 |
長さ | 75のフィート |
最大。 非動作温度 | 185度F |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 150度F |
分。 曲げ径 | 1" |
出力 | 5W/フィート50度でF |
製品データシート | ダンフォス-088l1480.pdf |
UVプロテクション | 有り |
電圧 | 120V AC |
幅(Width) | 9 / 20 " |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 出力 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L1480 | 6のフィート | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 5W/フィート50度でF | 120V AC | ¥19,329 | 見積依頼
|
088L1481 | 12のフィート | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 5W/フィート50度でF | 120V AC | ¥26,108 | 見積依頼
|
088L1482 | 18のフィート | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 5W/フィート50度でF | 120V AC | ¥32,888 | 見積依頼
|
088L1483 | 24のフィート | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 5W/フィート50度でF | 120V AC | ¥38,661 | 見積依頼
|
088L1484 | 50のフィート | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 5W/フィート50度でF | 120V AC | ¥66,274 | 見積依頼
|
088L1486 | 100のフィート | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 5W/フィート50度でF | 120V AC | ¥120,751 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。