アイテム価格 | 冷凍ボールバルブ |
接続 | 2-1 / 8 ODF |
接続サイズ | 2-1 / 8 "ODF |
Flow | 双方向 |
長さ | 12 " |
材料 | 真鍮 |
最大 作動圧力 | 650 PSI |
外径 | 2-1 / 8」 |
船の重量(kg) | 4.23 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8481801095 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。