DANDY LIFT PLM-250シザーリフトカート500ポンド固定鋼
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトカート |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
ストロークあたりの標高 | 15 / 16 " |
フレーム材料 | 鋼 |
負荷容量 | 500ポンド |
高さを下げた | 14-1 / 4」 |
相 | 1 |
プラットフォームの長さ | 31.5 " |
プラットフォームスタイル | 固定の |
プラットフォームの幅 | 20 " |
最先端の | 電気 |
上げられた高さ | 32-1 / 2」 |
アップスピード秒 | 36 |
電圧 | 24 |
船の重量(kg) | 80.1 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 電圧 | キャスター径 | キャスター素材 | キャスタータイプ | 負荷容量 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 最先端の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLM-100 | 12 | 5" | フェノール | (2)リジッド、(2)スイベル | 220ポンド | 31.5 " | 20 " | 電気 | ¥760,199 | ||
PLM-100W | 12 | 5" | フェノール | (2)リジッド、(2)スイベル | 220ポンド | 36 " | 24 " | 電気 | ¥701,819 | ||
PLM-150 | 12 | 5" | フェノール | (2)リジッド、(2)スイベル | 330ポンド | 31.5 " | 20 " | 電気 | ¥586,419 | ||
PLM-150W | 12 | 5" | フェノール | (2)リジッド、(2)スイベル | 330ポンド | 36 " | 24 " | 電気 | ¥585,990 | ||
A-350W | - | 5" | - | (2)リジッド、(2)ロック付きスイベル | 770ポンド | 35 13 / 16 " | 23.593 | 油圧 | ¥502,562 | ||
-500 | - | 5" | - | (2)リジッド、(2)ロック付きスイベル | 1100ポンド | 35 13 / 16 " | 23 3 / 5 " | 油圧 | ¥358,510 | ||
-800 | - | 6" | - | (2)リジッド、(2)ロック付きスイベル | 1760ポンド | 39 13 / 32 " | 23.593 | 油圧 | ¥408,864 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。