DANDY LIFT A-800シザーリフトカート1760ポンド固定鋼
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
アイテム価格 | シザーリフトカート |
キャスター径 | 6" |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ロック付きスイベル |
ストロークあたりの標高 | 1 / 2 " |
フレーム材料 | 鋼 |
負荷容量 | 1760ポンド |
高さを下げた | 13 " |
プラットフォームの長さ | 39 13 / 32 " |
プラットフォームスタイル | 固定の |
プラットフォームの幅 | 23.593 |
最先端の | 油圧 |
上げられた高さ | 40-13 / 64」 |
船の重量(kg) | 113.4 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 電圧 | キャスター径 | キャスター素材 | キャスタータイプ | 負荷容量 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 最先端の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLM-100 | 12 | 5" | フェノール | (2)リジッド、(2)スイベル | 220ポンド | 31.5 " | 20 " | 電気 | ¥813,333 | ||
PLM-100W | 12 | 5" | フェノール | (2)リジッド、(2)スイベル | 220ポンド | 36 " | 24 " | 電気 | ¥742,948 | ||
PLM-150 | 12 | 5" | フェノール | (2)リジッド、(2)スイベル | 330ポンド | 31.5 " | 20 " | 電気 | ¥636,492 | ||
PLM-150W | 12 | 5" | フェノール | (2)リジッド、(2)スイベル | 330ポンド | 36 " | 24 " | 電気 | ¥649,159 | ||
PLM-250 | 24 | 5" | フェノール | (4)スイベル | 500ポンド | 31.5 " | 20 " | 電気 | ¥864,063 | ||
A-350W | - | 5" | - | (2)リジッド、(2)ロック付きスイベル | 770ポンド | 35 13 / 16 " | 23.593 | 油圧 | ¥456,235 | ||
-500 | - | 5" | - | (2)リジッド、(2)ロック付きスイベル | 1100ポンド | 35 13 / 16 " | 23 3 / 5 " | 油圧 | ¥357,758 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。