DAKE CORPORATION 977200 ボール盤、フロアタイプ、5/8 インチ穴あけ能力、110V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボール盤 |
基本深度 | 19 5 / 8 " |
ベース幅 | 12 1 / 2 " |
カラム径 | 3 1 / 8 " |
深さ | 11 3 / 4 " |
穴あけ深さ(インチ) | 5/8 |
HP | 1/2 |
最大ベースへのスピンドル | 49 1 / 4 " |
最大ワーク径 | 14 1 / 8 " |
電動機電圧 | 110V / 220V / 440V |
速度の数 | 9 |
全体の高さ | 64 " |
主軸速度 | 240から3400 rpm |
スピンドルテーパー | MT2 |
テーブルへのスピンドル | 28 1 / 2 " |
スピンドルトラベル | 3 1 / 8 " |
電圧 | 120V |
幅(Width) | 11 3 / 4 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。