DAKE CORPORATION 977600V ボール盤、フロアタイプ、穴あけ能力 1 インチ、可変速度、110V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボール盤 |
基本深度 | 23 5 / 8 " |
ベース幅 | 15 " |
カラム径 | 3 5 / 8 " |
深さ | 13 3 / 4 " |
穴あけ深さ(インチ) | 1 |
HP | 1.5 |
最大ベースへのスピンドル | 50 " |
最大ワーク径 | 18 " |
電動機電圧 | 110V |
全体の高さ | 71 " |
相 | 1 |
主軸速度 | 46から3550 rpm |
スピンドルテーパー | MT3 |
テーブルへのスピンドル | 28 3 / 8 " |
スピンドルトラベル | 5" |
電圧 | 120V |
幅(Width) | 13 3 / 4 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。