DAKE CORPORATION 974355-2 半自動コールドソー 220 V 3 Ph 14 インチ
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
アイテム価格 | 半自動コールドソー |
アーバーサイズ | 1.26 " |
ブレード径 | 14 " |
切削能力 | 4.75 |
材料 | 鋳鉄 |
無負荷RPM | 20〜105 |
工具重量 | 890 |
船の重量(kg) | 403.7 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 142.24 |
HSコード | 8461508090 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。