DAKE CORPORATION 972005電動油圧プレス100トン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧プレス |
ベースの長さ | 90 " |
ベース幅 | 33 " |
シリンダー | 複動 |
シリンダーストローク | 19インチ |
シリンダータイプ | 固定の |
設計 | Hフレーム |
フレーム容量 | トン100 |
フレーム型 | 溶接鋼板 |
ねじ延長付きの高さ(インチ) | 90 |
ホースサイズ | ラバー |
全体の高さ | 90 " |
ポンプ | レックスロス |
ポンプタイプ | 電気 |
ラムトラベル | 19インチ |
貯水池容量 | 15-1 / 2ガロン |
全高 | 90インチ |
全幅 | 33インチ |
作業高さ | 90インチ |
有効幅 | 33インチ |
船の重量(kg) | 1327.5 |
船高(cm) | 228.6 |
船の長さ(cm) | 228.6 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8462910090 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | ベース幅 | フレーム型 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
909205 | 29.75 " | 24 " | 溶接チャンネルアイアン | 80 " | ¥995,794 | 見積依頼
| |
909215 | 30 " | 38 " | 溶接チャンネルアイアン | 88 " | ¥1,591,894 | 見積依頼
| |
909250 | 55 " | 36 " | 溶接チャンネルアイアン | 88 " | ¥2,112,371 | 見積依頼
| |
972003 | 88 " | 27 " | 溶接鋼板 | 88 " | ¥2,641,198 | 見積依頼
| |
972004 | 88 " | 27 " | 溶接鋼板 | 88 " | ¥3,856,018 | 見積依頼
| |
972016 | 98 " | 47 " | 溶接鋼板 | 106 " | ¥11,271,000 | 見積依頼
| |
972017 | 114 " | 47 " | 溶接鋼板 | 114 " | ¥19,442,126 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。