DAKE CORPORATION 933493-2 タイヤ プレス、電動、220VAC、容量 150 トン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイヤプレス |
容量 | 150トン |
サービスエリア | 57 "×43」 |
フレーム幅 | 36 " |
ヘッドチャネルトラベル | 15 " |
HP | 2 |
最大。 空 | 30 " |
全体の高さ | 80 " |
相 | 3 |
プラテンサイズ(インチ) | 25 |
ラム前進速度 | 2 3/4 IPM |
ラムトラベル | 12 " |
電圧 | 220V |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。