DAKE CORPORATION 933672-2 ガード付きタイヤプレス、220VAC、150トン容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイヤプレス |
容量 | 150トン |
サービスエリア | 57 "×43」 |
フレーム幅 | 36 " |
ヘッドチャネルトラベル | 15 " |
HP | 10 |
最大。 空 | 36 " |
全体の高さ | 80 " |
相 | 3 |
プラテンサイズ(インチ) | 25 |
ラム前進速度 | 17IPM |
ラムトラベル | 18 " |
ストローク長 | 18 " |
電圧 | 220V |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。