DAKE CORPORATION 901001アーバープレス1トン
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバープレス |
ベースサイズ | 4-1 / 4 x 9.5 " |
構造 | 熱処理および研削スピンドルと熱処理ラムを備えた機械加工ねずみ鋳鉄鋳造フレーム |
深さ | 9.5 " |
トン単位の力 | 1 |
力の範囲(ポンド) | 0〜2000 |
高さ | 9" |
最大作業高さ(インチ) | 4.5 |
ラム寸法(インチ) | 1x 1x 7.5 |
スイング | 3.5インチ |
テーブル作業面 | 3 x3.5インチ |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8462290020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースサイズ | 構造 | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901004 | 4-1 / 4 x 9 " | 熱処理および研磨されたスピンドル、熱処理されたラム、および機械加工されたテーブル プレートを備えた機械加工されたねずみ鋳鉄鋳造フレーム | 9" | 9.375 " | ¥108,434 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。