CENTRAL SPECIALTIES LTD 1036BL-1エクストラトールスチールトレイスタンドブラック
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
アイテム価格 | トレイスタンド |
色 | ブラック |
深さ | 15 " |
高さ | 36 " |
負荷容量 | 150ポンド |
材料 | 鋼 |
タイプ | 鋼 |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 3.29 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 103.12 |
船幅(cm) | 49.78 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
1036BL | ¥101,130 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。