入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 比例コントローラー |
ケースカラー | ブラック |
入力電圧 | 1Mオームポテンショメータ |
最大出力アンペア | 40 |
最大出力ボルト | 480 |
最大ヒートシンク付き出力(A) | 40 |
最小出力ボルト | 400 |
スイッチタイプ | SCR |
ターミナル | サドルクランプ付きネジ |
可変抵抗器サイズ | 1Mオームポテンショメータ |
電圧出力 | AC |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8481809015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。