入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソリッドステートリレー |
アンプ | 25 |
ケースカラー | グレー |
フィンガーセーフ | はい |
入力電圧 | 4-32 VDC |
最大入力ボルト | 32 |
最大出力アンペア | 25A |
最大出力ボルト | 530 |
最大ヒートシンク付き出力(A) | 25 |
最小入力ボルト | 4 |
最小出力ボルト | 48 |
取り付け | 表面 |
相 | 3 |
スイッチタイプ | SCR |
でオンになります | ランダムクロス |
電圧出力 | 48-530 VAC |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8536490080 |
モデル | アンプ | ケースカラー | フィンガーセーフ | 入力電圧 | 最大出力アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D53TP50D | 50 | ブラック | いいえ | 3-32 VDC | 50A | ¥56,988 | |
D53TP50D10 | 50 | ブラック | いいえ | 3-32 VDC | 50A | ¥58,057 | |
D53TP25C | 25 | グレー | はい | 4-32 VDC | 25A | ¥57,774 | |
D53TP25C10 | 25 | グレー | はい | 4-32 VDC | 25A | ¥59,202 | |
D53TP25CH | 25 | グレー | はい | 4-32 VDC | 25A | ¥60,090 | |
D53TP50C | 50 | グレー | はい | 4-32 VDC | 50A | ¥60,439 | |
D53TP50C10 | 50 | グレー | はい | 4-32 VDC | 50A | ¥57,955 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。