入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DINマウントソリッドステートリレー |
アンプ | 45 |
ケースカラー | ブラック |
フィンガーセーフ | 有り |
入力電圧 | 90-140 VAC |
最大入力ボルト | 140 |
最大出力アンペア | 45A |
最大出力ボルト | 530 |
最大ヒートシンク付き出力(A) | 45 |
最小入力ボルト | 90 |
最小出力ボルト | 48 |
取り付け | DINまたはフランジ |
相 | 1 |
スイッチタイプ | SCR |
でオンになります | ゼロクロス |
電圧出力 | 48-530 VAC |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8536490080 |
モデル | アンプ | 入力電圧 | 最大出力アンペア | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CMRD4845 | 45 | 4-32 VDC | 45A | 48-530 VAC | ¥31,654 | |
CMRD484510 | - | DC | 45A | AC | ¥31,609 | |
CMRD4865 | 65 | 4-32 VDC | 65A | 48-530 VAC | ¥41,677 | |
CMRD486510 | - | DC | 65A | AC | ¥42,846 | |
CMRA4865 | 65 | 90-140 VAC | 65A | 48-530 VAC | ¥42,385 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。