入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソリッドステートリレー |
アンプ | 5 |
ケースカラー | ブラック |
フィンガーセーフ | いいえ |
入力電圧 | 90-250 VAC |
最大入力ボルト | 250 |
最大出力アンペア | 5A |
最大出力ボルト | 280 |
最大ヒートシンク付き出力(A) | 5 |
最小入力ボルト | 90 |
最小出力ボルト | 24 |
取り付け | 表面 |
相 | 1 |
スイッチタイプ | SCR |
でオンになります | ランダムクロス |
電圧出力 | 24-280 VAC |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8536490080 |
モデル | アンプ | フィンガーセーフ | 入力電圧 | 最大出力アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CL240A05 | 5 | いいえ | 90-250 VAC | 5A | ¥10,856 | |
CL240A05C | 5 | 有り | 90-250 VAC | 5A | ¥11,498 | |
CL240A05RC | 5 | 有り | 90-250 VAC | 5A | ¥11,744 | |
CL240A10 | 10 | いいえ | 90-250 VAC | 10A | ¥11,696 | |
CL240A10C | 10 | 有り | 90-250 VAC | 10A | ¥12,031 | |
CL240A10R | 10 | いいえ | 90-250 VAC | 10A | ¥11,857 | |
CL240A10RC | 10 | 有り | 90-250 VAC | 10A | ¥12,501 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。