入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタックアダプター |
内部径 | 5.5 " |
長さ | 12 " |
材料 | ラバー |
外径 | 6.5 " |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
065100000008-60 | 6" | 7" | 7" | ¥55,230 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。