アイテム価格 | スリップジョイントプライヤー |
終了 | 洗練された |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
顎の長さ | 1 39 / 64 " |
材料 | 鍛造合金鋼 |
最大あごの開口部 | 2.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ワイヤーカッター | はい |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8203204000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。