入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDはレトロフィットキットを点灯できます |
色温度 | 3000K |
CRI | 90 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
高さ | 5.5 " |
LEDの交換 | 65W INC / 16W CFL |
長さ | 7.5 " |
ルーメン | 625 |
ワットあたりのルーメン | 66 |
公称寸法 | 6" |
定格寿命 | 50,000時間 |
ソケットタイプ | GU24ベース |
温度。 範囲 | -25度から45度C |
電圧 | 120 |
保証 | 5年 |
出力 | 9.5 |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 9405408000 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色温度 | 高さ | 長さ | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 公称寸法 | ソケットタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR4-575L-40K-E26 | 5" | 4000K | 3.5 " | 5" | 575 | 61 | 4" | エジソン基地 | ¥1,515 | ||
CR4-575L-40K-GU24 | 5" | 4000K | 3.5 " | 5" | 575 | 61 | 4" | GU24ベース | ¥1,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。