CREE BXRAAA53-UD7 LED レトロフィット キット グランビル街路灯
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDレトロフィットキット |
色温度 | 4000K |
CRI | 70 |
キットごとの備品 | 1 |
高さ | 6.593 |
キットの内容 | ヒートシンク、ドライバー、現場で調整可能な出力、サージ保護を備えたライトエンジン |
長さ | 13 " |
ルーメン | 5351 |
ワットあたりのルーメン | 82.0 |
ランプの数 | 1 |
温度。 範囲 | -40〜50度C |
電圧 | 120〜277 |
出力 | 65 |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 4.35 |
船高(cm) | 51.05 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 24.89 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 長さ | ワットあたりのルーメン | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BXRAB53-UD7 | 7" | 14.5 " | 80.0 | 67 | 7 7 / 32 " | ¥146,739 | |
BXRAAE53-UD7 | 6 7 / 32 " | 14 5 / 16 " | 80.0 | 67 | 8" | ¥146,739 | |
BXRAAH53-UD7 | 6.25 " | 13 " | 82.0 | 65 | 7" | ¥146,739 | |
BXRAAF53-UD7 | 6.5 " | 10 13 / 16 " | 79.0 | 68 | 8" | ¥174,676 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。