入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防水リミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | 0.56 " |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | プランジャー |
アンプ | 5 |
アーム素材 | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
お問合せフォーム | 1NO |
深さ | 1" |
電気的接続 | リード |
高さ | 4" |
IP評価 | 68 |
ムーブメント | 垂直 |
NEMA評価 | NEMA 評価なし |
動作温度 範囲 | -40度から185度F |
ローラー径 | 直径0.31インチ(プランジャー) |
旅行 | 公称0.560インチ |
定格電圧 | 28DC |
幅(Width) | 1" |
配線エントリ | 適用されない |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アクチュエータの長さ | ボディ材質 | 高さ | ムーブメント | ローラー径 | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4001-522 | 0.115 " | 亜鉛メッキ12L14スチール | 1.29 " | 無指向性の | 0.31インチ (ボール) | 公称0.100インチ | ¥25,495 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。