入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防水リミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | 0.81 " |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | スペシャル |
アンプ | 5 |
アーム素材 | ステンレス鋼 |
腕幅 | 0.86インチ (最大) |
ボディ材質 | ステンレス鋼とTPR |
お問合せフォーム | SPDT |
深さ | 0.97 " |
電気的接続 | リード |
高さ | 2.23 " |
IP評価 | 68 |
ムーブメント | 一方向垂直および一方向水平 |
NEMA評価 | NEMA 評価なし |
動作温度 範囲 | -40度から185度F |
ローラー径 | 0.38 " |
ローラー素材 | ナイロン |
ローラー幅 | 0.48 " |
旅行 | 公称0.430インチ |
定格電圧 | 120AC / 28DC |
幅(Width) | 1.75 " |
配線エントリ | 適用されない |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。