COXREELS V-1175-850-C 真空ホースリール、ベベルフロントクランク、長さ 50 フィート
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
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ベースサイズ | 17.13×20.25インチ |
EAN | 0674255830677 |
ホースの長さ | 50のフィート |
内部径 | 1-1 / 2 "NPT |
取り付けサイズ | 14.88×16インチ |
全体の高さ | 26.13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 22 " |
船の重量(kg) | 54.45 |
原産国 | US |
モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
V-1175-850 | 18 " | 17 " | 23.63 " | ¥186,505 | |
V-1175-850-T | 26.13 " | 24 " | 22 " | - | 見積依頼
|
VA-1175-850 | 26.13 " | 24 " | 21.75 " | ¥218,094 | |
VA-1175-850-C | 26.13 " | 24 " | 21.75 " | ¥308,101 | |
VA-1175-850-T | 26.13 " | 24 " | 21.75 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。