COXREELS TSHL-N-650-BXN 燃料分配リール、内径 1 インチ、長さ 50 フィート
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 8×9インチ |
EAN | 0674255738522 |
ホースの長さ | 50のフィート |
内部径 | 1" |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
取り付けサイズ | 7×8インチ |
外径 | 1 1 / 2 " |
全体の高さ | 25.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 12 " |
船の重量(kg) | 34.65 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ベースサイズ | ホースの長さ | 全幅 | 内部径 | アイテム価格 | 取り付けサイズ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSHF-N-635 | 24 " | 8×9インチ | 35のフィート | 10 " | 1" | スプリングリターンホースリール | 7×8インチ | 1 1 / 2 " | ¥226,401 | |
SLPF-5100 | 22.88 " | 15.38×25インチ | 100のフィート | 19.63 " | 3 / 4 " | スプリングリターンホースリール | 14×22インチ | 1-3 / 16」 | ¥406,114 | |
SLPF-550 | 22.88 " | 15.38×21.5インチ | 50のフィート | 19.63 " | 3 / 4 " | スプリングリターンホースリール | 14×18.5インチ | 1-3 / 16」 | ¥287,980 | |
SLPF-575 | 22.88 " | 15.38×25インチ | 75のフィート | 19.63 " | 3 / 4 " | スプリングリターンホースリール | 14×22インチ | 1-3 / 16」 | ¥342,720 | |
SLPF-625 | 26.38 " | 15.38×21.5インチ | 25のフィート | 19.63 " | 1" | スプリングリターンホースリール | 14×18.5インチ | 1 1 / 2 " | ¥303,558 | |
SLPF-650 | 26.38 " | 15.38×25インチ | 50のフィート | 19.63 " | 1" | スプリングリターンホースリール | 14×22インチ | 1 1 / 2 " | ¥355,052 | |
SLPF-675 | 26.38 " | 15.38×25インチ | 75のフィート | 19.63 " | 1" | スプリングリターンホースリール | 14×22インチ | 1 1 / 2 " | ¥492,876 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。