COXREELS TMP-N-575 スプリングリターンホースリール、3/4 インチサイズ、容量 75 フィート、最大圧力 1500 Psi
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
義務評価 | ヘビーデューティ |
EAN | 0674255738157 |
ホースエンド | 3/4 "MNPT |
直径内ホース | 3 / 4 " |
ホースの長さ | 75フィート |
ホース材質 | ラバー |
住宅資材 | 鋼 |
ラッチ | ロッキング |
マックス。 圧力 | 1,500のプサイ |
マックス。 温度 | 250度F |
取り付け | ベンチと車両、天井、床、壁 |
全体の高さ | 25 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 12 1 / 2 " |
リールインレット | 3/4 "FNPT |
シールタイプ | ニトリル |
スイベル素材 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 63 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 取り付け | ホースエンド | 直径内ホース | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | リールインレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THPL-N-375 | 天井と車両、床、壁 | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | - | 25 1 / 4 " | 24 " | 9 3 / 8 " | 3/8 "FNPT | ¥198,379 | ||
THP-N-375 | ベンチと車両、天井、床、壁 | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | - | 25 1 / 4 " | 24 " | 9 3 / 8 " | 3/8 "FNPT | ¥222,175 | ||
ENL-N-350 | ベンチと車両、天井、床、壁 | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | 3/8 "FNPT | ¥130,266 | ||
ENL-N-350-SS | ベンチと車両、天井、床、壁 | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | 3/8 "FNPT | ¥349,137 | ||
TMPL-N-3100 | 天井と車両、床、壁 | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | - | 25 1 / 4 " | 24 " | 9 3 / 8 " | 3/8 "FNPT | ¥192,935 | ||
TMP-N-3100 | ベンチと車両、天井、床、壁 | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | - | 25 1 / 4 " | 24 " | 9 3 / 8 " | 3/8 "FNPT | ¥214,115 | ||
TMPL-N-575 | 天井と車両、床、壁 | 3/4 "MNPT | 3 / 4 " | - | 25 1 / 4 " | 24 " | 12 1 / 2 " | 3/4 "FNPT | ¥222,281 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。