COXREELS ENL-N-350 スプリングリターンホースリール、3/8 インチサイズ、容量 50 フィート、最大圧力 300 Psi
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 6×6インチ |
ベアリング | 永久潤滑 |
義務評価 | ヘビーデューティ |
EAN | 0674255715592 |
ホースエンド | 3/8 "MNPT |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 50のフィート |
住宅資材 | 鋼 |
内部径 | 3 / 8 " |
ラッチ | ロッキング |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
取り付け | ベンチと車両、天井、床、壁 |
取り付けサイズ | 4×5インチ |
外径 | 5 / 8 " |
全体の高さ | 21.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21.88 " |
全幅 | 8.5 " |
リールインレット | 3/8 "FNPT |
シールタイプ | ニトリル |
スイベル素材 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 25.43 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 取り付け | ホースエンド | 直径内ホース | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | リールインレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THPL-N-375 | 天井と車両、床、壁 | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | - | 25 1 / 4 " | 24 " | 9 3 / 8 " | 3/8 "FNPT | ¥198,379 | ||
THP-N-375 | ベンチと車両、天井、床、壁 | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | - | 25 1 / 4 " | 24 " | 9 3 / 8 " | 3/8 "FNPT | ¥222,175 | ||
ENL-N-350-SS | ベンチと車両、天井、床、壁 | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | 3/8 "FNPT | ¥349,137 | ||
TMPL-N-3100 | 天井と車両、床、壁 | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | - | 25 1 / 4 " | 24 " | 9 3 / 8 " | 3/8 "FNPT | ¥192,935 | ||
TMP-N-3100 | ベンチと車両、天井、床、壁 | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | - | 25 1 / 4 " | 24 " | 9 3 / 8 " | 3/8 "FNPT | ¥214,115 | ||
TMPL-N-575 | 天井と車両、床、壁 | 3/4 "MNPT | 3 / 4 " | - | 25 1 / 4 " | 24 " | 12 1 / 2 " | 3/4 "FNPT | ¥222,281 | ||
TMP-N-575 | ベンチと車両、天井、床、壁 | 3/4 "MNPT | 3 / 4 " | - | 25 1 / 4 " | 24 " | 12 1 / 2 " | 3/4 "FNPT | ¥324,330 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。