COXREELS SH-N-525 スプリングリターンホースリール、内径 3/4 インチ、長さ 25 フィート
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 6×6インチ |
EAN | 0674255719415 |
ホースの長さ | 25のフィート |
内部径 | 3 / 4 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
取り付けサイズ | 4×5インチ |
外径 | 1 1 / 16 " |
全体の高さ | 25.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19.5 " |
全幅 | 9.38 " |
船の重量(kg) | 23.4 |
原産国 | US |
モデル | ホースの長さ | 内部径 | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-N-160 | 60のフィート | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 21.25 " | 19.5 " | 7.63 " | ¥103,205 | |
SH-N-3100 | 100のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.25 " | 24 " | 8.25 " | ¥177,004 | |
SH-N-350 | 50のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | ¥110,976 | |
SH-N-360 | 60のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | ¥122,245 | |
SH-N-375 | 75のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.25 " | 24 " | 8.25 " | ¥137,390 | |
SH-N-4100 | 100のフィート | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | 8.75 " | ¥171,576 | |
SH-N-435 | 35のフィート | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | ¥115,538 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。