COXREELS SDHL-200 静電気放電ケーブル リール、長さ 200 フィート
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
アイテム価格 | 静電気放電ケーブルリール |
ベースサイズ | 2.5×6インチ |
ベアリング | 潤滑された精密ベアリングハブ |
ケーブル長 | 200のフィート |
色 | 青 |
構造 | 鋼 |
ドライブの種類 | ハンドクランク |
EAN | 0674255923782 |
終了 | CPC(TM) パウダーコート |
高さ | 11.5 " |
長さ | 11 " |
材料 | 鋼 |
取り付け | 壁、床、天井、車両 |
取り付けサイズ | 4" |
含まれておりません | ケーブル |
全体の高さ | 11.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
全幅 | 5.75 " |
幅(Width) | 5.75 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 42.67 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 0674255923782 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。