COXREELS P-WC17L-5002 溶接ケーブル リール、長さ 50 フィート、600V、225A
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
アイテム価格 | ケーブルリール |
ベースサイズ | 6×6インチ |
ケーブル長 | 50のフィート |
EAN | 0674255922068 |
入力電流 | 225A |
取り付けサイズ | 4×5インチ |
全体の高さ | 18.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.25 " |
全幅 | 11 " |
電圧 | 600V |
船の重量(kg) | 18.9 |
原産国 | US |
モデル | ベースサイズ | ケーブル長 | 取り付けサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-WC13-2501 | 5×6インチ | 25のフィート | 3×5インチ | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ¥196,674 | |
P-WC13-2510 | 5×6インチ | 25のフィート | 3×5インチ | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ¥202,516 | |
P-WC13-3502 | 5×6インチ | 35のフィート | 3×5インチ | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ¥210,521 | |
P-WC13-3504 | 5×6インチ | 35のフィート | 3×5インチ | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ¥193,645 | |
P-WC13-3506 | 5×6インチ | 35のフィート | 3×5インチ | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ¥187,154 | |
P-WC13-5004 | 5×6インチ | 50のフィート | 3×5インチ | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ¥209,007 | |
P-WC13-5006 | 5×6インチ | 50のフィート | 3×5インチ | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ¥198,189 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。