COXREELS EZ-TSHL-535 スプリングリターンホースリール、低圧、内径 3/4 インチ、長さ 35 フィート
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 8×9インチ |
ホースの長さ | 35のフィート |
内部径 | 3 / 4 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
取り付けサイズ | 7×8インチ |
外径 | 1 1 / 16 " |
全体の高さ | 25.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 9.38 " |
船の重量(kg) | 30.15 |
原産国 | US |
モデル | ホースの長さ | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-THP-375 | 75のフィート | 3 / 8 " | 4000のプサイ | 11 / 16 " | 25.5 " | 24 " | ¥243,899 | |
EZ-TSH-3100 | 100のフィート | 3 / 8 " | 300のプサイ | 5 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ¥209,818 | |
EZ-TSH-350 | 50のフィート | 3 / 8 " | 300のプサイ | 5 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | ¥127,729 | |
EZ-TSH-375 | 75のフィート | 3 / 8 " | 300のプサイ | 5 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ¥195,132 | |
EZ-TSH-4100 | 100のフィート | 1 / 2 " | 300のプサイ | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | ¥211,193 | |
EZ-TSH-450 | 50のフィート | 1 / 2 " | 300のプサイ | 3 / 4 " | 21.25 " | 19.5 " | ¥135,432 | |
EZ-TSH-475 | 75のフィート | 1 / 2 " | 300のプサイ | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | ¥193,212 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。