COXREELS EZ-ENM-350 スプリングリターンホースリール、中圧、内径 3/8 インチ、長さ 50 フィート
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 6×6インチ |
EAN | 0674255724464 |
ホースの長さ | 50のフィート |
内部径 | 3 / 8 " |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
取り付けサイズ | 4×5インチ |
外径 | 11 / 16 " |
全体の高さ | 21.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21.88 " |
全幅 | 8.5 " |
船の重量(kg) | 36 |
原産国 | US |
モデル | ホースの長さ | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-EN-325 | 25のフィート | 3 / 8 " | 300のプサイ | 5 / 8 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥127,654 | |
EZ-EN-350 | 50のフィート | 3 / 8 " | 300のプサイ | 5 / 8 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | ¥156,214 | |
EZ-EN-425 | 25のフィート | 1 / 2 " | 300のプサイ | 3 / 4 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥131,116 | |
EZ-ENL-325 | 25のフィート | 3 / 8 " | 300のプサイ | 5 / 8 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥117,485 | |
EZ-ENL-350 | 50のフィート | 3 / 8 " | 300のプサイ | 5 / 8 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | ¥138,689 | |
EZ-ENL-425 | 25のフィート | 1 / 2 " | 300のプサイ | 3 / 4 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥118,783 | |
EZ-ENL-450 | 50のフィート | 1 / 2 " | 300のプサイ | 3 / 4 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | ¥143,232 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。