COXREELS EZ-E-MP-330 ホースリール、中圧、内径 3/8 インチ、長さ 30 フィート
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベースサイズ | 5×6インチ |
EAN | 0674255730236 |
ホースの長さ | 30のフィート |
内部径 | 3 / 8 " |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
取り付けサイズ | 4×5インチ |
外径 | 5 / 8 " |
全体の高さ | 18.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.25 " |
全幅 | 6.13 " |
船の重量(kg) | 21.15 |
原産国 | US |
モデル | ホースの長さ | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-E-LP-330 | 30のフィート | 3 / 8 " | 300のプサイ | 5 / 8 " | 18.25 " | 17.25 " | 6.13 " | ¥85,030 | |
EZ-E-LP-350 | 50のフィート | 3 / 8 " | 300のプサイ | 5 / 8 " | 21 " | 19.63 " | 8.75 " | ¥109,480 | |
EZ-E-LP-430 | 30のフィート | 1 / 2 " | 300のプサイ | 3 / 4 " | 18.25 " | 17.25 " | 6.13 " | ¥85,680 | |
EZ-E-LP-450 | 50のフィート | 1 / 2 " | 300のプサイ | 3 / 4 " | 21 " | 19.63 " | 8.75 " | ¥127,005 | |
EZ-E-LPL-330 | 30のフィート | 3 / 8 " | 300のプサイ | 5 / 8 " | 18.25 " | 17.25 " | 6.13 " | ¥78,323 | |
EZ-E-LPL-350 | 50のフィート | 3 / 8 " | 300のプサイ | 5 / 8 " | 21 " | 19.63 " | 8.75 " | ¥101,041 | |
EZ-E-LPL-430 | 30のフィート | 1 / 2 " | 300のプサイ | 3 / 4 " | 18.25 " | 17.25 " | 6.13 " | ¥79,405 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。