COXREELS ENL-N-335-SS スプリングリターンホースリール、内径 3/8 インチ、長さ 35 フィート、ステンレス鋼
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 6×6インチ |
EAN | 0674255715585 |
ホースの長さ | 35のフィート |
内部径 | 3 / 8 " |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付けサイズ | 4×5インチ |
外径 | 5 / 8 " |
全体の高さ | 18.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 " |
全幅 | 6.88 " |
船の重量(kg) | 20.7 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ホースエンド | 直径内ホース | 全幅 | リールインレット | ホースの長さ | 内部径 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-LPL-425-SS | 17.13 " | 1/2 "MNPT | 1 / 2 " | 7" | 1/2 "(F)NPT | 25のフィート | 1 / 2 " | 300のプサイ | ¥240,681 | ||
SHL-N-525-SS | 19.5 " | 3/4 "MNPT | 3 / 4 " | 9.38 " | 3/4 "(F)NPT | 25のフィート | 3 / 4 " | 300のプサイ | ¥345,397 | ||
ENL-N-425-SS | 21.88 " | - | - | 8.5 " | - | 25のフィート | 1 / 2 " | - | ¥310,481 | ||
P-LPL-335-SS | 17.13 " | - | - | 6.75 " | - | 35のフィート | 3 / 8 " | - | ¥211,170 | ||
P-LPL-350-SS | 17.13 " | - | - | 6.75 " | - | 50のフィート | 3 / 8 " | - | ¥227,181 | ||
SHL-N-350-SS | 19.5 " | - | - | 8.25 " | - | 50のフィート | 3 / 8 " | 300のプサイ | ¥284,301 | ||
SHL-N-450-SS | 19.5 " | - | - | 8.25 " | - | 50のフィート | 1 / 2 " | 300のプサイ | ¥287,114 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。