COXREELS DMPL-3100 スプリングリターンデュアルホースリール、内径 3/8 インチ、長さ 100 フィート
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
アイテム価格 | スプリングリターンデュアルホース/コードリール |
ベースサイズ | 15.38×25インチ |
EAN | 0674255814295 |
ホースの長さ | 100のフィート |
内部径 | 3 / 8 " |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
取り付けサイズ | 14×22インチ |
外径 | 3 / 8 " |
全体の高さ | 24.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 26.38 " |
全幅 | 21.5 " |
船の重量(kg) | 54 |
原産国 | US |
モデル | ベースサイズ | ホースの長さ | 内部径 | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMPL-350 | 15.38×21.5インチ | 50のフィート | 3 / 8 " | 13 / 16 " | 20.5 " | 22.88 " | ¥230,860 | |
DMPL-375 | 15.38×21.5インチ | 75のフィート | 3 / 8 " | 13 / 16 " | 20.5 " | 22.88 " | ¥238,649 | |
DMPL-4100 | 15.38×29インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 28.5 " | 30.38 " | ¥284,734 | |
DMPL-450 | 15.38×21.5インチ | 50のフィート | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 20.5 " | 22.88 " | ¥236,701 | |
DMPL-475 | 15.38×25インチ | 75のフィート | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 24.5 " | 26.38 " | ¥271,752 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。