COXREELS DLPL-475 スプリングリターンホースリール、デュアルデリバリー、内径 1/2 インチ、長さ 75 フィート
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 15.38×25インチ |
EAN | 0674255814233 |
ホースの長さ | 75のフィート |
内部径 | 1 / 2 " |
取り付けサイズ | 14×22インチ |
外径 | 7 / 8 " |
全体の高さ | 24.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 26.38 " |
全幅 | 21.5 " |
船の重量(kg) | 46.8 |
原産国 | US |
モデル | ベースサイズ | ホースの長さ | 内部径 | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLPL-3100 | 15.38×25インチ | 100のフィート | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 24.5 " | 26.38 " | 21.5 " | ¥266,560 | |
DLPL-350 | 15.38×21.5インチ | 50のフィート | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 20.5 " | 22.88 " | 21.5 " | ¥222,854 | |
DLPL-375 | 15.38×21.5インチ | 75のフィート | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 20.5 " | 22.88 " | 21.5 " | ¥230,860 | |
DLPL-4100 | 15.38×29インチ | 100のフィート | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 28.5 " | 30.38 " | 21.5 " | ¥284,734 | |
DLPL-450 | 15.38×21.5インチ | 50のフィート | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 20.5 " | 22.88 " | 21.5 " | ¥230,860 | |
DLPL-525 | 15.38×21.5インチ | 25のフィート | 3 / 4 " | 1 1 / 4 " | 20.5 " | 22.88 " | 23.88 " | ¥266,560 | |
DLPL-550 | 15.38×25インチ | 50のフィート | 3 / 4 " | 1 1 / 4 " | 24.5 " | 26.38 " | 23.88 " | ¥277,594 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。