COXREELS 1680-2828-EF 電動ホースリール、中圧、内径 1-1/2 インチ、長さ 225 フィート
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーズリール |
ベースサイズ | 27×26.25インチ |
ホースの長さ | 225のフィート |
内部径 | 1-1 / 2」 |
マックス。 圧力 | 1500のプサイ |
取り付けサイズ | 32.65×21.5インチ |
全体の高さ | 29.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 28 " |
全幅 | 41.63 " |
船の重量(kg) | 58.95 |
原産国 | US |
モデル | 全幅 | ベースサイズ | ホースの長さ | 内部径 | マックス。 圧力 | 取り付けサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1660-0820-A | 20.38 " | 15×20.25インチ | 50のフィート | 1" | 3000のプサイ | 12.65×15.5インチ | 21.75 " | 20 " | ¥313,727 | |
1660-0820-AB | 20.38 " | 15×20.25インチ | 50のフィート | 1" | 3000のプサイ | 12.65×15.5インチ | 21.75 " | 20 " | ¥428,616 | |
1660-0820-J | 21.63 " | 15×20.25インチ | 50のフィート | 1" | 3000のプサイ | 12.65×15.5インチ | 21.75 " | 20 " | ¥296,634 | |
1660-0820-EA | 21.63 " | 15×20.25インチ | 50のフィート | 1" | 3000のプサイ | 12.65×15.5インチ | 21.75 " | 20 " | ¥363,707 | |
1660-0820-EB | 21.63 " | 15×20.25インチ | 50のフィート | 1" | 3000のプサイ | 12.65×15.5インチ | 21.75 " | 20 " | ¥338,392 | |
1660-0820-ED | 21.63 " | 15×20.25インチ | 50のフィート | 1" | 3000のプサイ | 12.65×15.5インチ | 21.75 " | 20 " | ¥331,252 | |
1660-0820-EF | 21.63 " | 15×20.25インチ | 50のフィート | 1" | 3000のプサイ | 12.65×15.5インチ | 21.75 " | 20 " | ¥305,938 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。