入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧コーキングガン |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
バレル素材 | アルミニウム |
グリップ | ピストル |
圧力範囲 | 0から100へのpsi |
リテーナタイプ | クイックリリース |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8467191000 |
A.
A. Cox 63006-600 空気圧コーキングガンには、空気供給に簡単に接続できる 1/4 インチのオス NPT 接続が付いています。
A. Cox 63006-600 空気圧コーキングガンは、屋内での使用時に静かに動作するサイレンサーを備えています。 このユニットは 82 dB の騒音レベルを発生します。
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
63001 | ¥30,187 | ||
63004-LP | ¥41,067 | ||
63002 | ¥34,709 | ||
63006-300 | ¥34,588 | ||
63007-600S | ¥58,176 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。