ElectraFlow デュアル ウルトラ 600 1:1
これらの 600 mL、2 コンポーネント カートリッジ ガンは、大量の 18 液型エポキシ接着剤またはシーラントを使用するために設計されています。 これらのコードレス ツールは、クラス初のコードレス技術を特徴とし、CoolPack バッテリー技術に基づく XNUMXV リチウム イオン バッテリーと充電器を搭載しています。 プランジャーと交換可能なカートリッジ保持ストラップが装備されており、迅速な構成が可能です。
Sulzer Mixpac の子会社である COX は、航空、自動車、海軍、エレクトロニクス、再生可能エネルギー産業向けに、ISO 9001:2008 認定のマニュアル、空気圧およびバッテリー駆動のディスペンサーとその付属品を製造しています。 続きを読む
COX カタログには、エア コーキング ガン、エポキシ アプリケーター、プランジャー、ロック ナット、スプレー ノズル アセンブリ、およびカートリッジ サポート ストラップが含まれています。 ブランドの エポキシアプリケーター エアホースや電源コードを必要とせずに、二液性接着剤を塗布します。 これらのディスペンサーは、最小限のトリガー圧力で操作できるため、基礎、壁、地下室、プール、コンクリートの亀裂の修復に最適です。 カートリッジが安全に保持されるように、シンプルな後装填機構を備えています。 これらのエポキシ アプリケーターには、人間工学に基づいたトリガーとハンドルが装備されており、快適性が向上し、疲労が軽減されます。 これらのディスペンスガンには、手動タイプとデュアルカートリッジタイプがあります。 COXも製造しています 空気圧コーキングガン 最大 100 psi の動作圧力。 それらは、接着剤、液体、ペーストの加圧供給を提供するクイックリリースリテーナーを備えています。 これらの空気圧ガンは、防水窓やシャワー ドアなど、精度が要求される場所で使用されます。
一部の COX アイテムは、同等の Devcon、3M、または Westward Industries モデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止された競合他社のディスペンサーを探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の COX 製品が入手可能です。
これらの COX ディスペンサーは小型から大型まで取り揃えています。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの COX ディスペンサーは宅配便で配送されます。
これらの手動ビーズディスペンサーは、310 mL カートリッジ用に設計されています。 強い力に耐える陽極酸化処理されたスチール製回転フレームと、腐食から保護するエポキシコーティングされたアルミニウムハンドルが特徴です。...続きを見る
これらのバッテリー式ディスペンサーは、310 / 400 mL カートリッジ用に設計されています。 トリガーを離したときに材料の流れを防ぐオートリバース機能を備えています。 これらのディスペンサーは格言を提供します...続きを見る
これらの空気圧式ビーズ ディスペンサーは、310 mL カートリッジに適しています。 それらはスムーズな材料の流れと正確な制御のための可変速度レギュレーターを備えています。 これらのディスペンサーには直動メカニズムがあります...続きを見る
これらの 600 mL、2 コンポーネント カートリッジ ガンは、大量の 18 液型エポキシ接着剤またはシーラントを使用するために設計されています。 これらのコードレス ツールは、クラス初のコードレス技術を特徴とし、CoolPack バッテリー技術に基づく XNUMXV リチウム イオン バッテリーと充電器を搭載しています。 プランジャーと交換可能なカートリッジ保持ストラップが装備されており、迅速な構成が可能です。
Cox 63006-600 空気圧コーキングガンには、空気供給に簡単に接続できる 1/4 インチのオス NPT ポートが付いています。
これらの充電器を使用購入に進む、バッテリを熱放散ハウジングに配置できるため、過熱のリスクが軽減され、バッテリの寿命と実行時間が長くなります。