COTTERMAN WMX12R42A9P3ローリングセーフティラダー未組み立てプラットフォーム120インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 転がり安全はしご |
作動タイプ | ロックステップ |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 98 " |
ベース幅 | 42 " |
裾幅 | 42 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | クローム/イエロー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 42 " |
手すりが含まれています | はい |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 12 |
全体の高さ | 162 " |
全幅 | 42 " |
プラットフォームの深さ | 24 " |
プラットフォーム高さ | 120 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | オープングリップ |
船の重量(kg) | 238.5 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 518.16 |
船幅(cm) | 111.76 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
モデル | プラットフォーム高さ | 基本深度 | ベース幅 | トレッド | 裾幅 | 色 | ステップ数 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMX08R37A3P3 | 80 " | 74 " | 37 " | 鋸歯状 | 37 " | クローム/イエロー | 8 | 122 " | ¥835,853 | 見積依頼
|
WMX12R42A3P3 | 120 " | 98 " | 42 " | 鋸歯状 | 42 " | クローム/イエロー | 12 | 162 " | ¥987,978 | 見積依頼
|
WMX08R37A9P3 | 80 " | 74 " | 37 " | オープングリップ | 37 " | クローム/イエロー | 8 | 122 " | ¥797,841 | 見積依頼
|
WMX11R42A9P3 | 110 " | 92 " | 42 " | オープングリップ | 42 " | クローム/イエロー | 11 | 152 " | ¥886,618 | 見積依頼
|
WMX05R37A3P3 | 50 " | 56 " | 37 " | 鋸歯状 | 37 " | グレー/イエロー | 5 | 92 " | ¥736,185 | 見積依頼
|
WMX06R37A3P3 | 60 " | 62 " | 37 " | 鋸歯状 | 37 " | グレー/イエロー | 6 | 102 " | ¥774,086 | 見積依頼
|
WMX07R37A3P3 | 70 " | 68 " | 37 " | 鋸歯状 | 37 " | グレー/イエロー | 7 | 112 " | ¥796,637 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。