COTTERMAN WMX07R37A3P3ローリングセーフティラダー未組み立てプラットフォーム70inH
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 転がり安全はしご |
作動タイプ | ロックステップ |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 68 " |
ベース幅 | 37 " |
裾幅 | 37 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | グレー/イエロー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 42 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 7 |
全体の高さ | 112 " |
全幅 | 37 " |
プラットフォームの深さ | 24 " |
プラットフォーム高さ | 70 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 178.2 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 368.3 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 7308909090 |
A.
A.1000ポンド。
モデル | プラットフォーム高さ | 基本深度 | ベース幅 | トレッド | 裾幅 | 色 | ステップ数 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMX08R37A3P3 | 80 " | 74 " | 37 " | 鋸歯状 | 37 " | クローム/イエロー | 8 | 122 " | ¥838,216 | 見積依頼
|
WMX12R42A3P3 | 120 " | 98 " | 42 " | 鋸歯状 | 42 " | クローム/イエロー | 12 | 162 " | ¥991,448 | 見積依頼
|
WMX08R37A9P3 | 80 " | 74 " | 37 " | オープングリップ | 37 " | クローム/イエロー | 8 | 122 " | ¥775,712 | 見積依頼
|
WMX11R42A9P3 | 110 " | 92 " | 42 " | オープングリップ | 42 " | クローム/イエロー | 11 | 152 " | ¥869,292 | 見積依頼
|
WMX12R42A9P3 | 120 " | 98 " | 42 " | オープングリップ | 42 " | クローム/イエロー | 12 | 162 " | ¥909,882 | 見積依頼
|
WMX05R37A3P3 | 50 " | 56 " | 37 " | 鋸歯状 | 37 " | グレー/イエロー | 5 | 92 " | ¥735,944 | 見積依頼
|
WMX06R37A3P3 | 60 " | 62 " | 37 " | 鋸歯状 | 37 " | グレー/イエロー | 6 | 102 " | ¥761,323 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。