COTTERMAN ST-523 A2 C1 P5 ローリングラダー手すりプラットフォーム高さ 45 インチ | AE9WHD 6MXL1

COTTERMAN ST-523 A2 C1P5ローリングラダー手すりプラットフォーム45インチの高さ

在庫あり
アイテム:AE9WHD モデル:ST-523 A2 C1 P5相互参照:6MXL1

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥187,240 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemローリングラダー
作動タイプ重量
組み立て済み/未組み立て組み立てられていません
基本深度46 "
ベース幅26 "
裾幅26 "
クライミングアングル59度
グレー
終了パウダーコーティング
手すりの高さ30 "
手すりが含まれていますはい
負荷容量450ポンド
材料溶接鋼
ステップ数5
全体の高さ75 "
プラットフォームの深さ14 "
プラットフォーム高さ45 "
プラットフォームの幅16 "
ステップの深さ8"
ステップ幅16 "
トレッドラバー

発送情報:

船の重量(kg) 34.65
船高(cm)119.38
船の長さ(cm)66.04
船幅(cm)129.54
HSコード7326908560
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の高さ組み立て済み/未組み立て基本深度プラットフォームの深さプラットフォーム高さベース幅裾幅価格
COTTERMAN ST-200 A2 C1 P5 ローリングラダー溶接プラットフォーム高さ 18 インチ | AA9DRT 1CMP5 ST-200 A2 C1 P522 "溶接した20 "8"18 "22 "22 "グレー¥118,069
コッターマン ST-300 A2 C1 P5 ローリングラダー溶接プラットフォーム 高さ 27 インチ | AA9DRU 1CMP6 ST-300 A2 C1 P531 "溶接した27 "8"27 "24 "24 "グレー¥150,566
COTTERMAN ST-401 A2 C1 P5 ローリングラダー手すりプラットフォーム高さ 36 インチ | AB3HPP 1TGY3 ST-401 A2 C1 P566 "組み立てられていません34 "8"36 "25 "25 "グレー¥170,507
COTTERMAN ST-501 A2 C1 P5 ローリングラダー手すりプラットフォーム高さ 45 インチ | AB3HPQ 1TGY4 ST-501 A2 C1 P575 "組み立て40 "8"45 "26 "26 "グレー¥185,323
COTTERMAN ST-601 A2 C1 P5 ローリングラダー手すりプラットフォーム高さ 54 インチ | AB3HPR 1TGY5 ST-601 A2 C1 P584 "組み立てられていません48 "8"54 "27 "27 "グレー¥208,957
COTTERMAN ST-220 A2 C6 P5 ローリングラダー溶接プラットフォーム高さ 18 インチ | AE9TAL 6LYD0 ST-220 A2 C6 P522 "溶接した26 "14 "18 "22 "22 "レッド¥112,512
COTTERMAN ST-302 A2 C1 P5 ローリングラダー手すりプラットフォーム高さ 27 インチ | AE9TAM 6LYD2 ST-302 A2 C1 P557 "組み立てられていません27 "8"27 "24 "24 "グレー¥157,056

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

COTTERMAN ST-523 A2 C1P5ローリングラダー手すりプラットフォーム45インチの高さ
¥187,240 /単価