COTTERMAN ST-222 A2 C1P5ローリングラダー手すりプラットフォーム18インチの高さ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | 重量 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 26 " |
ベース幅 | 22 " |
裾幅 | 22 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 30 " |
手すりが含まれています | はい |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 溶接鋼 |
ステップ数 | 2 |
全体の高さ | 48 " |
プラットフォームの深さ | 14 " |
プラットフォーム高さ | 18 " |
プラットフォームの幅 | 16 " |
ステップの深さ | 8" |
ステップ幅 | 16 " |
トレッド | ラバー |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 組み立て済み/未組み立て | 基本深度 | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | ベース幅 | 裾幅 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-200 A2 C1 P5 | 22 " | 溶接した | 20 " | 8" | 18 " | 22 " | 22 " | グレー | ¥118,069 | ||
ST-300 A2 C1 P5 | 31 " | 溶接した | 27 " | 8" | 27 " | 24 " | 24 " | グレー | ¥150,566 | ||
ST-401 A2 C1 P5 | 66 " | 組み立てられていません | 34 " | 8" | 36 " | 25 " | 25 " | グレー | ¥170,507 | ||
ST-501 A2 C1 P5 | 75 " | 組み立て | 40 " | 8" | 45 " | 26 " | 26 " | グレー | ¥185,323 | ||
ST-601 A2 C1 P5 | 84 " | 組み立てられていません | 48 " | 8" | 54 " | 27 " | 27 " | グレー | ¥208,957 | ||
ST-220 A2 C6 P5 | 22 " | 溶接した | 26 " | 14 " | 18 " | 22 " | 22 " | レッド | ¥112,512 | ||
ST-302 A2 C1 P5 | 57 " | 組み立てられていません | 27 " | 8" | 27 " | 24 " | 24 " | グレー | ¥157,056 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。