COTTERMAN SAS2A6E10C1P6折りたたみ式ローリングセーフティラダープラットフォーム20インチH
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 折りたたみ式ローリングセーフティラダー |
作動タイプ | 静的 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
基本深度 | 22 " |
ベース幅 | 20 " |
裾幅 | 20 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 30 " |
手すりが含まれています | はい |
負荷容量 | 350ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 2 |
全体の高さ | 50 " |
全幅 | 20 " |
プラットフォームの深さ | 10 " |
プラットフォーム高さ | 20 " |
プラットフォームの幅 | 16 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 16 " |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 14.85 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 7326908560 |
プロダクト | モデル | 基本深度 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォーム高さ | トレッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAS3A6E10C1P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | 穴あき | ¥100,246 | ||
SAS4A6E10C1P6 | 35 " | 4 | 70 " | 40 " | 穴あき | ¥110,419 | 見積依頼
| |
SAS2A2E10C1P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | ラバー | ¥98,444 | ||
SAS3A2E10C1P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | ラバー | ¥116,197 | ||
SAS4A2E10C1P6 | 35 " | 4 | 70 " | 40 " | ラバー | ¥133,872 | 見積依頼
| |
SAS2A3E10C1P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | 鋸歯状 | ¥95,074 | ||
SAS3A3E10C1P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | 鋸歯状 | ¥100,756 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。