アイテム価格 | 手動折りたたみステップ |
終了 | グレーパウダーコート |
ゲージ | 16 |
高さ | 4" |
長さ | 15 " |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 4" |
全体の長さ(Overall Length) | 15 " |
全幅 | 10.75 " |
トレッド | 鋸歯状 |
トレッドパターン | グリップストラット |
幅(Width) | 10.75 " |
船の重量(kg) | 5.31 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。