COTTERMAN 7411A5-S C1 P3 KIT固定デュアルトラックラダー135〜145インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 固定デュアルトラックラダー |
ベース幅 | 23 " |
裾幅 | 23 " |
通路幅で使用する場合 | "35へ" 48 |
スタンドの最高高さ | 110 " |
材料 | 鋼 |
最大作業高さ(インチ) | 15フィート2 " |
ステップ数 | 11 |
ステップの深さ | 5" |
ステップ幅 | 18 " |
トップステップの高さ | 110 " |
トラック取り付け高さ範囲 | 135〜145インチ |
トレッド | 固体研磨剤 |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 381 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
モデル | ステップ数 | トレッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|
7406A5-S C1P3キット | 6 | 固体研磨剤 | ¥326,491 | 見積依頼
|
7406A6-S C1P3キット | 6 | 穴あき | ¥333,554 | 見積依頼
|
7407A5-S C1P3キット | 7 | 固体研磨剤 | ¥331,925 | 見積依頼
|
7407A6-S C1P3キット | 7 | 穴あき | ¥339,532 | 見積依頼
|
7408A5-S C1P3キット | 8 | 固体研磨剤 | ¥341,706 | 見積依頼
|
7408A6-S C1P3キット | 8 | 穴あき | ¥361,305 | 見積依頼
|
7409A5-S C1P3キット | 9 | 固体研磨剤 | ¥362,350 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。