COTTERMAN 6512R1830A3E10B4BW5C1P3ローリングラダー手すりプラットフォーム120インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | 足踏みペダル |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 92 " |
ベース幅 | 30 " |
裾幅 | 30 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 42 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 12 |
全体の高さ | 162 " |
プラットフォームの深さ | 10 " |
プラットフォーム高さ | 120 " |
プラットフォームの幅 | 16 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 16 " |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 135.45 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
モデル | プラットフォームの幅 | 基本深度 | ベース幅 | ステップ幅 | トレッド | 裾幅 | 手すりの高さ | ステップ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6505R1830A3E10B11W5C1P6 | 24 " | 46 " | 30 " | 24 " | 穴あき | 30 " | 30 " | 5 | ¥167,964 | |
6505R1830A6E10B11W5C1P6 | 16 " | 46 " | 30 " | 16 " | 鋸歯状 | 30 " | 30 " | 5 | ¥171,326 | |
6506R1830A3E10B11W5C1P6 | 16 " | 53 " | 30 " | 16 " | 穴あき | 30 " | 30 " | 6 | ¥194,503 | 見積依頼
|
6506R1830A6E10B11W5C1P6 | 16 " | 53 " | 30 " | 16 " | 鋸歯状 | 30 " | 30 " | 6 | ¥192,091 | 見積依頼
|
6507R1830A3E10B11W5C1P6 | 16 " | 58 " | 30 " | 16 " | 穴あき | 30 " | 30 " | 7 | ¥212,319 | 見積依頼
|
6507R1830A6E10B11W5C1P6 | 16 " | 58 " | 30 " | 16 " | 鋸歯状 | 30 " | 30 " | 7 | ¥208,592 | 見積依頼
|
6508R1830A3E10B4BW5C1P6 | 16 " | 65 " | 30 " | 16 " | 穴あき | 30 " | 30 " | 8 | ¥234,797 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。