Item | ローリングワークプラットフォーム |
基本深度 | 69 " |
ベースの長さ | 69 " |
ベース幅 | 27.5 " |
裾幅 | 27.5 " |
クライミングアングル | 50度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
手すりの高さ | 36 " |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | 鋼 |
ガードレールの数 | 2 |
足の数 | 2 |
ステップ数 | 5 |
全体の高さ | 86 " |
プラットフォームの深さ | 24 " |
プラットフォーム高さ | 50 " |
プラットフォームの長さ | 24 " |
プラットフォームスタイル | まっすぐ通り抜ける |
プラットフォームの幅 | 27 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 47.7 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 218.44 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。